サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。
カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×150
熱伝導率(W/mk)0.044
1箱(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
ユニットバスの追い焚きに使用します。
壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。
浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80
適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
関連キーワード