配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
適合(RMモールペアサイズ)20M
セット内容ベース、カバー、化粧アダプター
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M
厚さ(mm)5
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
壁空間35mmに対応できる薄壁ボックスです。
適合管(サヤ管)22
サヤ管28・30、樹脂管16に対応する大型ボックスです。
適合管(サヤ管)28、30
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー
適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)
適合壁厚(mm)50~200
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
水栓エルボ(VP・HVP)の固定及び保護に使用します。
適合(壁貫通キット)GSEKN-1、GSEKN-2
1個
¥74
税込¥81
翌々日出荷
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
適合管の呼び(樹脂管)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
適合管の呼び(樹脂管)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。
壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
壁貫通エルボボックス取付時に、壁の仕上がり厚さが予定より薄い場合に使用します。
適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2・GSSKH2
厚さ(mm)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
壁空間に余裕が無く、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整するために使用します。
適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
天井、壁等より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)25M
ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)28
寸法H(mm)70
寸法B1(mm)90
水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。
樹脂管を取り出す場合に、樹脂管と壁との接触を防止するために使用します。
適合(水栓ボックス)A-5
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4
表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRp1/2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ユニットバス壁への水栓エルボの取付に使用します。
適合(水栓エルボ)4型・4L型
梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
標準サイズの化粧リング(Φ66mm)に使用する薄壁対応のスペーサーです。
厚さ(mm)5
適合径(Φmm)(化粧リング)66
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。
壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRp1/2
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5・A-6
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15
セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合のモルタルの仕上の養生に使用します。
壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取付ける場合に使用します。
別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かない様に固定する部材です。
適合ボルト径W3/8
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
後付金具の薄壁対応用部材です。
適合SAK-1
適合壁厚(mm)9.4~6.5(スペーサー1枚)、6.4~3.5(スペーサー2枚)、3.4~0.5(スペーサー3枚)
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい合倍の化粧に使用します。
ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。
外径(Φmm)(平座)65
セット内容平座(パッキン付)×1、平座×1、パッキン×1、スペーサー×1
適合穴径(Φmm)(壁)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード