間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
寸法L(mm)52.2
寸法B(mm)27
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ-
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
寸法B(mm)26
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
水栓胴長アダプター本体をサドルで保持します。
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
サヤ管28・30、樹脂管16に対応する大型ボックスです。
適合管(サヤ管)28、30
壁空間35mmに対応できる薄壁ボックスです。
適合管(サヤ管)22
適合水栓胴長アダプター、胴長ユニオンアダプター
床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。
サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。
サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。
床に直接取付ける後付型です。
サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。
断熱材等をしようした 床に対応できるように胴体部分を長く設定してあります。
ガス管等を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。
適合ねじRc1/2・Rp1/2
適合レンチ六角面幅12mm
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥279
税込¥307
欠品中
扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。
適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)
色ナチュラル(乳白色半透明)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様ゴムパッキン付
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10
ねじサイズRc1/2
適合穴径(Φmm)(床)30
仕様ゴムパッキン付
ねじサイズRc1/2
適合穴径(Φmm)(床)35(板厚15mm迄)
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとサヤ管アダプターの段差調整に使用します。
適合(サヤ管アダプター)RMPLS-2028M
厚さ(mm)5
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様断熱材付、ベース付
スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのべーすとして使用します。
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。
ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。
給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。
仕様ベース付
適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
色黒
間柱に固定ボードを設置し、座付き水栓エルボ等を取付ける場合に使用します。
軽量間柱の開口側でも滑らない折り押えツバが付いています。
セット内容固定ボード支持具×2(タッピンねじ各3個付)、固定ボード×1
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4
表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)28
寸法H(mm)70
寸法B1(mm)90
関連キーワード
1
2
3
次へ