「水栓固定」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。
サヤ管固定バーの立ち上げにも便利です。
適合ボルト径W3/8
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4
表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
軽量間柱間に水栓エルボを200mmピッチで取り付ける場合に使用します。
固定バー、支持金具、アタッチメントをセットで取り付けます。
適合(水栓エルボ)4型
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。
市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ
仕様ベース付
適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
適合ボルト径W3/8
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
仕様モルタル仕上厚さ:21mm迄
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
適合ボルト径W3/8
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
水栓ジョイントボックスを背面固定する場合の空間調整用スペーサーとして使用します。
適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R
厚さ調整範囲(mm)3
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。
別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
適合ボルト径W3/8
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M
セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。
別売の調整座金4点止め(GS-111W)と組み合わせて使用します。
適合ボルト径W3/8
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。
3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
¥72
税込¥79
翌々日出荷
水栓エルボ(VP・HVP)の固定及び保護に使用します。
適合(壁貫通キット)GSEKN-1、GSEKN-2
1個
¥74
税込¥81
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントT-1を根太に固定する場合に使用します。
仕様ビス×4付
適合(たて型水栓)T-1
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。
適合鋼管支持金具
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取付ける場合に使用します。
別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かない様に固定する部材です。
適合ボルト径W3/8
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
軽量間柱に座付き水栓エルボを取付ける場合に使用します。
固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
材質発泡樹脂製
間柱に固定ボードを設置し、座付き水栓エルボ等を取付ける場合に使用します。
軽量間柱の開口側でも滑らない折り押えツバが付いています。
セット内容固定ボード支持具×2(タッピンねじ各3個付)、固定ボード×1
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
関連キーワード