「消音部材」の検索結果
消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。
カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×150
熱伝導率(W/mk)0.044
1箱(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品両面テープ付パッキン
材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)63
外径(Φmm)(最大部)28
関連資料使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。)
軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。
圧力損失に優れています。
消音性能に優れています。
種類ダクト
長さ(m)10
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1
種類ダクト
規格100型