「深型ボックス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用
適合大角形用
適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様粘着テープ付
適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ボックス内へのトロ侵入が防げます。
取り付け簡単!押し込むだけでOKです。
スタットボルトでの引っ張り固定もできます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
スタットボルトでボックスを引っ張り固定する場合のボックス変形防止に使用します。
何度でも再利用でき、経済的です。
付属品スペーサー付き
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。
コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。
色樹脂部:黄色
寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。
本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。
化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス
適合電線Φ1.6・Φ2.0
型枠へのボックス挾み固定に使用します。
型枠を取り付けるだけで、 ボックスがピッタリと固定されます。
スタットボルトで引っぱりませんから、 型枠への穴あけが不要です。
適合ボックス鉄製アウトレットボックス(浅型・深型)(他社品はスーパースタットを使用)、埋込四角アウトレットボックス(CDO-4A・CDO-5A・CDO-4B・CDO-5B・CNO-4B)、鉄筋ボックス(CDO-MA)
スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)
関連キーワード