自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色ベージュ
バンド通し穴有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色ベージュ
材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210
仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色ベージュ
有効深さ(mm)147
定格感度電流(mA)30/15
バンド通し穴無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品化粧シート付
色ミルキーホワイト
太さ(mm)直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
関連キーワード