「照明器具 取り付け 天井」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)
適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。
用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。
材質PP
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
厚さ(mm)20迄
高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ
材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法D(Φmm)丸パイプ:25A(Φ34)~40A(Φ48.6)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
厚さ(mm)20迄
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
関連キーワード