50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷


1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状異径ソケット 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールサイズ)13M←→20M 寸法L(mm)165 寸法B2(mm)34.2 寸法H1(mm)41 寸法B1(mm)44.2 寸法H2(mm)32.1
1個
359 税込395
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


異径サイズの接続に使用します。 36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。
1個
52 税込57
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのべーすとして使用します。
1個
53 税込58
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールとワンサイズ上の付属品との接続箇所に使用します。
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径ストレートジョイント、異径ソケットによる接続箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷


1セット(10個)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1サイズ下のVE管との接続に使用します。
寸法L(mm)74 寸法D(Φmm)96 寸法l1(mm)34 寸法l2(mm)37 ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
1セット(10個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合異形筋用(異形筋と子筋) 材質スチール製
1個
299 税込329
翌々日出荷

曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90° 材質スチール製
1個
889 税込978
翌々日出荷

1個(100g)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
種類ダクト
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
種類ダクト
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
1個
128 税込141
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
1セット(10個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャブタイヤケーブル並列用をご使用になる場合で、異径のケーブルを組み合わせて使用する場合のケーブル径合わせに、ご使用ください。
規格1mm(厚み)×19mm(巾)×1m(長さ)
1個
469 税込516
翌々日出荷

ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合親筋用(親筋と子筋) 材質スチール製
1個
299 税込329
翌々日出荷

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷