「異形 アダプター」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのべーすとして使用します。
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色黒
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。
露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色黒
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)96
寸法l1(mm)34
寸法l2(mm)37
ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
色黒
異径サイズの接続に使用します。
36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。
付属品ハケ付
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
関連キーワード