「異径」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状異径カップリング
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状異径ソケット
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)13M←→20M
寸法L(mm)165
寸法B2(mm)34.2
寸法H1(mm)41
寸法B1(mm)44.2
寸法H2(mm)32.1
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167
適合換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質樹脂製
色ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
異径サイズの接続に使用します。
36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。
スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのべーすとして使用します。
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色黒
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
色黒
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色黒
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)96
寸法l1(mm)34
寸法l2(mm)37
ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
異径ストレートジョイント、異径ソケットによる接続箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付
ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。
異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合異形筋用(異形筋と子筋)
材質スチール製
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。
アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°
材質スチール製
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。
付属品ハケ付
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。
異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。
切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。
タイプフリー
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
キャブタイヤケーブル並列用をご使用になる場合で、異径のケーブルを組み合わせて使用する場合のケーブル径合わせに、ご使用ください。
規格1mm(厚み)×19mm(巾)×1m(長さ)
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
関連キーワード
1
2
次へ