15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
1セット(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様鋼製カバー付スライドボックス 適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル 適合ボックス寸法(mm)~2 適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)1.2~2.5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
取付穴径(Φmm)50 適合壁厚(mm)2~11
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
適合壁厚(mm)2~22 取付穴径(Φmm)50
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)