スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。
付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。
付属品アダプター付(64型アダプター×2)
種類ダクト
規格64型・80型
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
関連キーワード