「皮むきピーラー」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
本体には寸法目盛りが表示してあります。
携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
適合VVF割線用替刃(1枚入)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
本体には寸法目盛りが表示してあります。
携帯に便利なクリップ付です。
適合替刃(1組)
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途ケーブル用の手動皮むき器です。
EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途EEケーブル用の手動皮むき器です。
色黄色
適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1
色ケース:グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1
色ケース:黒
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
用途VVFケーブルの皮むき器
VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器
色緑
使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。
適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4
色グレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。
色青×赤
適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。
適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4
色黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。
用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。
適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3
色黒
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。
用途トリッパーの剥き代延長オプションです。
適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除く
色ミルキーホワイト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード