16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとサヤ管アダプターの段差調整に使用します。
適合(サヤ管アダプター)RMPLS-2028M 厚さ(mm)5
1個
239 税込263
翌々日出荷

二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
1個
108 税込119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
1個
54 税込59
翌々日出荷



MPBSP-10 パワーバンド用スペーサー 未来工業 動画あり
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

高強度コンクリート等を打設する場合や打設深さが深くなる現場でのプラ塗代カバー変形防止に使用します。 何度でも再利用できます。
付属品皿ビス付 適合プラ塗代カバー(セーリスボックス用・塗代付)
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5) 材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。 チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
形状チーズ 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)80 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)100 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。 埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1 適合(水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)