259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
適合管PF管16・22
1セット(10個)
529 税込582
翌々日出荷

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途サヤフレキ2用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(20個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ベージュ 適合板厚1~4
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
1セット(10個)
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき 種類ロングタイプ
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20個)
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60 グレー 種類固定具
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm) 材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材 質量(kg)約2.5 切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
49,980 税込54,978
欠品中

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
1セット(10個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト 材質プラスチック製(コンクリートブロック入) 許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用 長さ(mm)(釘)250
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根太、大引き等に木ねじで固定し、サヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用 適合ねじ(mm)長さ32~50
1箱(10本)
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
489 税込538
翌々日出荷

サヤ管、ダ円サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(樹脂管ペア)7、10
1個
839 税込923
翌々日出荷


ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。 蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
1箱(10個)
879 税込967
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
439 税込483
翌々日出荷

1セット(100個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)