2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。 芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。 ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。 通常のタッカーとしてもご使用いただけます。
適合芯(ステープル)
1セット
269 税込296
当日出荷

光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)
適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等 入数(個)1
1個(1個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

関連キーワード