48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ねじ呼び4・5 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 適合釘Φ2.5mm以下 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。
適合(インサート)3分(W3/8)、M10 許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
1セット(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マンホール蓋の開閉行為等のいたずら防止、歩行者のつまずき防止等に使用します。 結束バンド固定なので容易には取り外せません。
仕様結束バンド付き 適合マンホール蓋(把手)
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ケーブルの引込部に使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 長さ(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デッキプレートへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ロック付ですから取り付け簡単!下穴をあけデッキプレートに差し込むだけです。 結束バンドでケーブルを固定。解除もできます。
適合デッキプレート厚(0.8~1.6mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷

レベルマスター ハンズロック 未来工業 動画あり
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。 角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。 金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。
適合角パイプ100用 許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
適合ねじ呼び4・5 適合釘Φ2.5mm以下 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。 止め具を使った二重ロック機能付。
適合ねじよび4 適合径(Φmm)45~60 適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12 許容静荷重(N[kgf])78.4[8]
1箱(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300 バンド幅(mm)25
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業F・クリップ
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄 適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5 バンド幅(mm)16
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5 バンド幅(mm)25
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト 材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ(ボイド呼び)50~200 キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ(ボイド呼び)50~200 キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13 寸法(mm)鉄筋からの距離:50 【固定具】グレー 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1袋(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13 寸法(mm)鉄筋からの距離:50 【固定具】グレー 適合範囲(呼び)【ボイド】50~200 バンド長さ(m)5 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13 グレー 種類固定具 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)