10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3 材質架橋ポリエチレン
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
1箱(2本)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。 サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。 専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)