68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50) 使用場所屋外用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



未来工業防食テープ
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン 粘着剤ブチルゴム系 材質(テープ)ポリエチレン
1個
849 税込934
当日出荷

ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状自在曲ガリ 付属品タッピンねじ4本付
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
全長(m)1
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)30
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)45 規格50型 寸法B(mm)75 寸法h(mm)45
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
種類ダクト
1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業ストレート
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
寸法L(mm)25 寸法H(mm)7.5 規格0号 寸法B(mm)15
1個ほか
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法l(mm)45
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)44 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)59.5
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
1セット(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(5個)
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付 寸法L(mm)86.5 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)20
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)