「継手 45 黒」の検索結果
30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)45
規格50型
寸法B(mm)75
寸法h(mm)45
ウォールカバー、モール等の端末に取り付け、ケーブル等の引き込みに使用します。
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法l(mm)45
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
色ブラック
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
設置場所屋内外
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手
寸法l(mm)45