コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)110
寸法H(mm)93
規格50型
寸法B(mm)85.5
寸法b1(mm)60.5
寸法b2(mm)35
寸法h(mm)44.5
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80
寸法H(mm)70
設置場所屋内外
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)44
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)59.5
ケーブルの引込部に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
付属品カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)87.5
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)80.5
寸法l(mm)65
寸法b1(mm)59.5
寸法b2(mm)20
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)14
寸法H(mm)71.5
規格50型
寸法B(mm)85
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
関連キーワード