13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
付属品端面キャップ付 適合ミラメッシュ全サイズ 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
499 税込549
翌々日出荷

ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
859 税込945
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 スライドさせて、位置の調整ができます。 組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
589 税込648
3日以内出荷

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス 穴径(Φmm)13.5×2 適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
1セット(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90° 材質スチール製
1個
889 税込978
3日以内出荷