「軽天ビス3.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付
適合ボックスアウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm)
間隔(mm)適量軽量間柱:260~440
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。
角材も取り付けられます。
その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)
適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
軽量間柱にボックス等を取り付けるための3分ボルト固定に使用します。
付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)
適合(ボルト)3分(W3/8)・M10
1セット(5組)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
軽量間柱を使用した間仕切り内に固定バー(別売)または角材を使用し、ボックス等を取り付ける場合に使用します。
適合固定バー:KB-120(120N)、30mmの角材
セット内容固定バー支持具×2、軽天ビス×10 (Φ3.5×22)
1セット
¥429
税込¥472
翌々日出荷
間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。
(クリップとクリップベースを組み合わせます。)
クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。
CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。
仕切板(12M)が取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
スライドボックスを軽量間柱に取り付ける場合の台座として使用します。
付属品軽天ビス×2本付 (Φ3.5×22)
適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド(開口側には使用できません)
適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-T・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBH-G・SBS・SBS-W(WM)・SBM・SBM-W(WM)・SB22・SB22-2
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
関連キーワード