「追炊き配管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)100
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。
専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)80
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ユニットバスの追い焚きに使用します。
壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。
浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80
適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
関連キーワード