脚立を使用せずに、吊りボルトへのケーブルハンガー(結束バンド付)の取り付け、取り外しができます。また、ケーブルの配線、配線後のバンドの結束、解除もできます。
パイプはスライド式で収納できるため、コンパクトで取り扱いがラクに行えます。
適合ケーブルハンガー(結束バンド付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。
防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です!
マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定!
切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)
切削材せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード鋼板(厚さ3.2mm以下)ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)塩ビ管プラスチック
7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。
刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。
本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。
FRP用は超硬刃を使用しています!
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
穴あけ作業大幅短縮!
ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。
ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース
規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード