既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合塩ビ製マス蓋
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)32
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード