発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。
簡単にキレイに打ち抜けます。
刃先は、焼入処理が施してあります。
※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。
ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。
用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。
適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで切り替えます。
仕様フリーホルソー全種
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。
付属品ねじ、防水 シール付
適合給電ポール
光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。
芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。
ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。
通常のタッカーとしてもご使用いただけます。
適合芯(ステープル)
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
ビニルテープを作業用ベルト等に吊り下げるホルダーです。片手で簡単にビニルテープの取り外し、取り付けができます。
※作業用のベルトや安全帯のD環等に取り付けます。
適合ビニルテープ等(3個迄
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ビス・釘・スリーブ等の小物がスッキリ収納できます。
区分けされたビス・釘等が混ざることなく、ボックスを傾けても収納物はこぼれません。
ベルト掛けができ、 フタのストッパーにより、 フタが自然に開いたりしません。
透明蓋タイプは収納物の量や種類が一目で確認できます。
適合ビス ・ 釘 ・ スリーブ等の小物入れに
付属品アース用ねじ・座金付
色シルバー
取付方式1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
仕上がり寸法(mm)高さ:500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
取付方式1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)88
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。)
透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃長が短く、使い易いサイズです。
折れにくい鋼を使用しています。
刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215
刃長(mm)78
超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。
強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。
※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)
質量(kg)1.6
レバー長さ(mm)150
定格荷重(kg)250
標準揚程(m)1
フック間最短距離(mm)205
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
脚立を使用せずに、吊りボルトへのケーブルハンガー(結束バンド付)の取り付け、取り外しができます。また、ケーブルの配線、配線後のバンドの結束、解除もできます。
パイプはスライド式で収納できるため、コンパクトで取り扱いがラクに行えます。
適合ケーブルハンガー(結束バンド付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付
適合給電ポール
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付
適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)
開口寸法(mm)Φ31
適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1組(2本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。)
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
色シルバー
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
高さ(mm)(仕上り)1100
付属品アース用ねじ・座金付
断熱材用F・ころエンドが充電ドライバーで取り付けられます。
仕様充電ドライバー/適用回転数:300~500R.P.M、適用トルク:1.0~2.0N・m(10.2~20.4kgf・cm)
適合CD管・PF管断熱材用F・ころエンド
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
給電ポール(丸)のショートタイプを土中埋設する場合に使用する補強金具です。
付属品ねじ・ナット付
適合MRPS-1、MRPOS-1
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
色黄
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)
適合管径Φ19~Φ36.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。(カラー VVFケーブル不要)
ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。
付属品油性ペン4色付
適合VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、Φ14~Φ15.5mm迄のペン(け書きペン、雨でもマーカー、デンコーマーカー)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様バインドハンガー(接着タイプ)※SCH-N5・52型・4型は除くストリングハンガー
全長(mm)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ