52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
969 税込1,066
当日出荷

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄 種類ウォールカバー 規格80型
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガス管等を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。
適合ねじRc1/2・Rp1/2 適合レンチ六角面幅12mm
1個
179 税込197
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプフード(接続部Φ75)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ) 付属品配管キャップ2個付、ソケット付 適合パイプフード(接続部Φ75) 材質樹脂製 寸法(mm)壁厚105~153mm ベージュ 適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。 ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
形状キャップ
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
74 税込81
翌々日出荷

サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
形状シーリングキャップ 薄グリーン 適合管の呼び(サヤ管)30、(樹脂管)10×2、7×1
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷


1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井、壁等より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールサイズ)25M
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
509 税込560
翌々日出荷

天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
309 税込340
翌々日出荷

天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80 タイプ断熱材付、ベース付
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
1箱(100本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用 材質スチール製
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製 仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2 ミルキーホワイト
1セット
989 税込1,088
当日出荷

キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75 適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴) ベージュ
1個
529 税込582
当日出荷


壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
1個
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
1箱(20本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40 表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4) 材質樹脂製 ベージュ 規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)