57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。 専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します。 可とう性がよい波付管です。
仕様呼び線入り 内径(Φmm)10 外径(Φmm)14
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
1箱(2本)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類ダクト 長さ(m)10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製 厚さ(mm)5
1箱(20本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)~200
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業配管モール
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして 全長(mm)2100 高さ(mm)17.5 適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8 ベース幅(mm)19.5 適合パイプ外径(Φmm)13
1本
759 税込835
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷


手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格JIS C8411
1巻(30m)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) オレンジ JIS規格JIS C8411
1巻(50m)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途サヤフレキ2用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20本)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15 適合管の呼び(樹脂管)13
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15 適合管の呼び(樹脂管)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

用途ステンフレキの壁から引き出し、引き込み個所に使用します。 適合GML-25M
1個
519 税込571
翌々日出荷

未来工業ガス用CD管
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
769 税込846
翌々日出荷

サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
1個ほか
32 税込35
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
1箱(20本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。 ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
形状キャップ
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
439 税込483
翌々日出荷

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)