「配管 支持金具」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。
壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
適合ワイヤ径(Φmm)6以下
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
スッキリライン(E)のカバーのズレ防止に使用します。
適合スッキリライン(E)全サイズ
種類支持金具
1セット(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。
半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。
支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
色ミルキーホワイト
適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型)
種類支持金具
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
横引き配管の場合のダクト(カバー)落下防止に使用します。
種類支持金具
関連キーワード