「配管サドル」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
色ミルキーホワイト
寸法B(mm)25
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。
両サドル台座は重ねて使用できます。
色ミルキーホワイト
厚さ調整範囲(mm)5
サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。
フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30
厚さ(mm)1.2
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
1箱(20個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質PE
適合遮熱管用、ガードフレキ用、ミラペックス・被覆5mm用
適合管の呼び(ミラペックス・被覆5mm)10×2、(ガードフレキ)10×2、(遮熱管)14×2
1箱(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
RMモールクアトロ用両サドルの高さ調整に使用します。
適合(サドル)両サドル<RMQST-20M>
厚さ(mm)5
1箱(10組)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)92
寸法H(mm)51.5
寸法D(Φmm)47
寸法B(mm)25
寸法P(mm)76.4
適合管の呼び42
1箱(20本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。
適合サヤフレキ2用
台座寸法(mm)高さ50
1箱(10本)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用
長さ(mm)(釘)250
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
寸法L1(mm)57
寸法D(Φmm)9.8
寸法B(mm)20
寸法P(mm)37
寸法H1(mm)14.5
寸法H2(mm)6
適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
吊ボルトへのダ円さや管の取付に使用します。
フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
適合ボルト径W3/8・M10
1箱(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
RMモールクアトロ用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RMモールペア用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
適合管の呼び(サヤ管)30、(ダ円サヤ管)7
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ