「配管用 パテ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。
不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。
自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。
質量(kg)1
色グレー
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
遮音ボックスへの配管内及びコネクタ回りのすき間に充填する事で音漏れを防止します。
不乾性、難燃パテです。
容量(mL)300
比重3
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付)
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
付属品認定シール1枚付
粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。
1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。
15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。
電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です!
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。
パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。
耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。
コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。
電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合)
軽量なので持ち運びにも便利です。
コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します!
耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。
電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。
エアコン設置前から貫通穴に設置しておける!
エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。
開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です!
面倒なモルタル埋め戻しも不要です!
粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能!
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。 (施工が簡単なバックアップスリーブ付)
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
両側施工なので裏側の見た目もOK!
中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付)
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)~200
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個
タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード