「配管部材」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50
仕様ワイヤー呼び:8sq
絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。
壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
適合ワイヤ径(Φmm)6以下
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
屋外からのステンレスフレキの引込みに使用します。
適合パイプ径(Φmm)21.5まで
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
適合【モール】GmL-15M
寸法L(mm)32
寸法H(mm)27.2
寸法B(mm)32
1個
¥128
税込¥141
翌々日出荷
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)2100
高さ(mm)17.5
適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)19.5
適合パイプ外径(Φmm)13
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
コンパネ等を取付ける場合に使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
1箱(10本)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
1箱(100本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
用途ステンフレキの壁から引き出し、引き込み個所に使用します。
適合GML-25M
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
用途コックとモールの接続箇所に使用します。
適合モール:GML-15M
寸法L(mm)110
寸法B2(mm)30.6
寸法H1(mm)35
寸法B1(mm)35
寸法H2(mm)26.7
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
角材等を取付ける場合に使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
1箱(10本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。
エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
適合【モール】GmL-15M
寸法L(mm)70
寸法H(mm)27.2
寸法B(mm)31.6
1個
¥128
税込¥141
翌々日出荷
用途屋内用
適合【モール】GmL-15M
寸法H(mm)22.8
寸法L1(mm)400
寸法B(mm)23.8
寸法L2(mm)24
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M
寸法H(mm)37
寸法L1(mm)204
寸法L2(mm)121
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75
適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
色ベージュ
適合壁厚(mm)100~200
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2
色ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
配管キャップ付。
色ミルキーホワイト
規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30
厚さ(mm)1.2
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
壁厚に合わせてカットして使用します。
色ベージュ
適合壁厚(mm)100~200
規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
付属品配管キャップ2ヶ付
適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。
適合GKPB-67
材質樹脂製
色ベージュ
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm
最高使用温度(℃)60
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。
カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×150
熱伝導率(W/mk)0.044
1箱(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ