カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • モール(6)
    • 接合ユニット(1)
    • モール用オプション(1)
  • 空調・電設資材(18)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(6)
  • フソー化成(13)
  • マサル工業(66)
  • ELPA(74)
  • TRUSCO(18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • 外山電気(10)
  • オーム電機(40)
  • エーモン(1)
  • 大研化成工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • エレコム(98)
  • ダイヤトレンド(45)
  • StarTech.com(45)
  • RS PRO(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • エスコ(20)
  • 河村電器産業(20)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(15)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(20)
規格
  • 1号(2)
  • 2号(2)
  • 3号(2)
  • 4号(2)
  • 5号(1)
  • その他(3)
  • 特5号(1)
長さ(m)
  • 1.0~1.5未満(5)
  • 2.0~2.5未満(6)
  • 4.0~5.0未満(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線 モール」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール 未来工業アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール未来工業
3,698税込4,068
1袋(1m×6本)
5日以内出荷
アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!
用途アルミフレーム用アクセサリー・モール適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30長さ(mm)1000グレー質量(g/本)110配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条RoHS指令(10物質対応)対応
EモールS号(テープ付) 未来工業EモールS号(テープ付)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10本)
翌々日出荷から11日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。適合Φ3.5以下の通信線・ケーブル/インドア光ケーブル1条材質(本体)ABS長さ(m)1規格S号テープ厚さ(mm)0.75
Eモール(テープ付) 未来工業Eモール(テープ付)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
プラモール1号・テープ付 未来工業プラモール1号・テープ付未来工業
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です 粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です 蓋の装着が容易にできます 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
インテリアダクト 直付け固定具 未来工業インテリアダクト 直付け固定具未来工業
37税込41
1個
翌々日出荷
木ネジで造営材へインテリアダクト本体を直付けする固定具です。 インテリアダクトのノック穴を利用してネジ締めだけで簡単に取り付けられ、スッキリ仕上ります。 インテリアダクト内に出っぱりがなく施工後の配線がラクです。
適合プラスチック製
インテリアダクト用 ケーブルクリップ 未来工業インテリアダクト用 ケーブルクリップ未来工業
32税込35
1個
翌々日出荷
インテリアダクトを開口下向使用した場合、配線時のケーブル垂れ下がりの仮止めに使用します。
適合プラスチック製
インテリアダクト用 吊り具 未来工業インテリアダクト用 吊り具未来工業
189税込208
1個
翌々日出荷
吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。 取り付けが簡単です。 インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
形鋼用インテリアダクト 吊り金具 未来工業形鋼用インテリアダクト 吊り金具未来工業
259税込285
1個
当日出荷
形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
インテリアダクト 未来工業インテリアダクト未来工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。 シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。 アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。 インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。 軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質アルミ製
プラスチックダクト用 吊り金具 未来工業プラスチックダクト用 吊り金具未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー) 未来工業モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無未来工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付未来工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付長さ(m)2
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
巾木ダクト用 コンセントプレート 未来工業巾木ダクト用 コンセントプレート未来工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷
巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。 4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
巾木ダクト (プラスチック製) 未来工業巾木ダクト (プラスチック製)未来工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート材質プラスチック製全長(m)2
巾木モール 未来工業巾木モール未来工業(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
天井モール 未来工業天井モール未来工業
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
カベ白適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)全長(m)2
隅角ワゴンモール 未来工業隅角ワゴンモール未来工業
899税込989
1本
当日出荷
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業
849税込934
1本
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
Cモール 未来工業Cモール未来工業(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)材質ABS製全長(m)1
浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形側面ノック数8(1~3号)
モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
デンコープロテクタ・テープ付 未来工業デンコープロテクタ・テープ付未来工業
839税込923
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
深さ(mm)44
プラスチックダクト付属品 仕切板 未来工業プラスチックダクト付属品 仕切板未来工業
859税込945
1個
翌々日出荷
弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
全長(m)1
モールダクト付属品 仕切板 未来工業モールダクト付属品 仕切板未来工業
649税込714
1個
翌々日出荷
モールダクトに取り付け、弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
適合モールダクト/40型寸法H(mm)26全長(m)1
モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ無)未来工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型全長(m)2仕様屋外用付属品ストッパー付材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
モール用スイッチボックス(3ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(3ヶ用)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号規格3ヶ用側面ノック数10
モール用スイッチボックス(2ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(2ヶ用)未来工業(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用適合モール/1~4号側面ノック数10
モール用スイッチボックス(1ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(1ヶ用)未来工業(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用側面ノック数8適合モール/1~3号
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら