「配線ダクト 引掛シーリング」の検索結果
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷