屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。
耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。
壁色にマッチするボディカラーを揃えています。
蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m)2
設置場所屋内外
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
ダクトの端末に使用します。
接着剤、もしくは両面テープで固定します。
VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止に使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
設置場所屋内外
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
設置場所屋内外
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80
寸法H(mm)70
設置場所屋内外
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
全長(m)2
形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。
インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
モールダクトに取り付け、弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
適合モールダクト/40型
寸法H(mm)26
全長(m)1
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
インテリアダクトを開口下向使用した場合、配線時のケーブル垂れ下がりの仮止めに使用します。
適合プラスチック製
1個
¥32
税込¥35
翌々日出荷
吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。
取り付けが簡単です。
インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
木ネジで造営材へインテリアダクト本体を直付けする固定具です。
インテリアダクトのノック穴を利用してネジ締めだけで簡単に取り付けられ、スッキリ仕上ります。
インテリアダクト内に出っぱりがなく施工後の配線がラクです。
適合プラスチック製
1個
¥37
税込¥41
翌々日出荷
安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
スライドさせて、位置の調整ができます。
組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。
プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付
適合1個用
材質自己消火性樹脂製
特性ポールバンドが取り付けられます。
巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。
4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。
シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。
アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。
インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。
軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質アルミ製
関連キーワード