カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • プラボックス本体(10)
  • 空調・電設資材(26)
    • ボックス(14)
  • 電気材料(6)
    • モール用スイッチボックス(5)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(2)
  • サンワサプライ(11)
  • ユーボン(1)
  • 日動電工(1)
  • 内外電機(3)
  • エレコム(1)
  • 東洋技研(3)
  • 日東工業(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • RS PRO(85)
  • ナイキ(41)
  • LION (ライオン事務器)(25)
  • アール・エフ・ヤマカワ(19)
  • NACHI(不二越)(17)
  • エスコ(15)
  • コクヨ(15)
  • マサル工業(15)
材質
  • 樹脂(6)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(14)
  • 色ホワイト(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線box」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判穴ホルソーS 未来工業小判穴ホルソーS未来工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
ブレーカボックス 未来工業ブレーカボックス未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ブレーカ、 露出 ・ 防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。風雨に強いIP44性能!
適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント ×1シルバー(塗装)バンド通し穴有(背面)
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
スライドボックス(機器用) 未来工業スライドボックス(機器用)未来工業
2,398税込2,638
1箱(10個)ほか
当日出荷
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
コンセントジョインター4 未来工業コンセントジョインター4未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(4個口)
コンセントジョインター2 未来工業コンセントジョインター2未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(2個口)
コンセントジョインターS 未来工業コンセントジョインターS未来工業
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
規格シングルコンセント用(1個口)材質PVC製付属品マーカー 1個付
コンセントジョインター 未来工業コンセントジョインター未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
材質PVC製
取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
ブレーカボックス 未来工業ブレーカボックス未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。 風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×156×91適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1ミルキーホワイトバンド通し穴有(側面)
浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形側面ノック数8(1~3号)
モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
防水引込みカバー(L型) 未来工業防水引込みカバー(L型)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
あと付け継枠 未来工業あと付け継枠未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーで開ける新工法で配線器具を開口面より保護する為の継枠です。 必要に応じてナイフでカットできます。(12mm・24mm)
適合真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス、塗代カバー(小判型)厚さ(mm)35
打込み用スイッチボックスハブ付 未来工業打込み用スイッチボックスハブ付未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付側面ノックアウト22(25)×2
打込み用スイッチボックスハブ無 未来工業打込み用スイッチボックスハブ無未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付側面ノックアウト22(25)×2
打込み用スイッチボックス 未来工業打込み用スイッチボックス未来工業
259税込285
1個
当日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類1個用側面ノックアウト22(25)×6
浅型配線カバー 未来工業浅型配線カバー未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
かぶり厚30mmのコンクリート打込み箇所のケーブル配線工事に使用します。 柱回りでは主筋より内側に入らず施工することができます。 ボックス継枠を使用すれば30mm以上の打込み箇所にも使用できます
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト16(19)×2、22(25)×2
サイドボックス(EV・PHV充電用) 未来工業サイドボックス(EV・PHV充電用)未来工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。 サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品化粧シート付ミルキーホワイト太さ(mm)直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
ブレーカボックス 未来工業ブレーカボックス未来工業(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1バンド通し穴有(側面)
深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
深さ(mm)44
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス) 未来工業外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37ベージュ
防水コンセントボックス 未来工業防水コンセントボックス未来工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
ポールバンド 未来工業ポールバンド未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付 未来工業ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら