商品豆知識
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製
仕様カードホルダー付
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
色ブラック
種類タテ長
寸法H(mm)25
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
ポールバンドに取り付けられます。(2W~3W型は除く)
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付
適合1個用
材質自己消火性樹脂製
特性ポールバンドが取り付けられます。
表面処理溶融亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])98(10)
ねじ締付トルク(N・m)2
適用支柱径(mm)Φ22×62
1セット
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ねじ締付トルク(N・m)2
適用支柱径(mm)Φ22×62
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
開閉スムーズなシャッター扉
電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用
色ブラック
入数(個)1
適合計器箱単相大、三相小(M)
適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用
色ブラック
入数(個)1
適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)
適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。
角材も取り付けられます。
その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)
適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。
美しく仕上がる化粧シート付です。
底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付
色ミルキーホワイト色
配電盤等からの大容量ケーブルを効率良く収納し、配線ピット内に振り分けます。
余剰配線の収納や幹線としての大量配線を可能にしました。
フロアーパネルと同サイズのパネルを下地床に敷くだけですから、施工が簡単で、パネルのズレもありません。
関連キーワード