スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
色ベージュ
安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。
釘が天井に残りません。
ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。
インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。
インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。
スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。
下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。
取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。
穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm
引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
1パック(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm
寸法l(mm)19
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm
下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19
寸法l(mm)49
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm
寸法l(mm)29
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。
台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
従来品に比べてコンパクト。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。
付属の釘を打込むだけで固定できます。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
寸法L(mm)63
寸法H(mm)57
寸法B(mm)41
適合管PF管16(MFは除く)
コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
1セット(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類CD管用
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
適合ねじ呼び4・5
適合釘Φ2.5mm以下
許容静荷重(N[kgf])29(3)
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!
型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
適合ねじ呼び4・5
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合釘Φ2.5mm以下
許容静荷重(N[kgf])20(2)
種類スクリュー釘付
寸法H(mm)46
寸法L1(mm)120
寸法B(mm)63.3
寸法L2(mm)106
寸法b(mm)47.4
適合管CD単層波付管14
コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード