カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • 西崎ベース(56)
  • 大阪魂(36)
  • 南海プライウッド(31)
  • エスコ(27)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • TRUSCO(9)
  • マキタ(8)
  • 未来工業
  • マルキン印(7)
  • ブランドをもっと見る

「釘 20mm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)未来工業
3,598税込3,958
1セット(20個)
翌々日出荷
結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。<br />位置合わせが容易にできます。<br />基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。<br />ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール付属品 立上げ未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。<br />位置合わせが容易にできます。<br />基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。<br />ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業(3件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
ボードキャッチャー 未来工業ボードキャッチャー未来工業
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業コンサドル (コンクリート・ブロック壁用)未来工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
種類樹脂ケース入
ロックバンド 未来工業ロックバンド未来工業
3,198税込3,518
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら