47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
1個ほか
40 税込44
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1個ほか
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
1セット(50個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
仕様釘無
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
仕様釘無
1セット(10個)
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
仕様スクリュー釘付 種類CD管用
1個ほか
139 税込153
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
1個
特価
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
1セット(50個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
1セット(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (出ズミ、入ズミ) 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ) 位置合せが容易にできます。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
1個
79 税込87
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
仕様釘付
1セット(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
1個ほか
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。 付属の釘を打込むだけで固定できます。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト 寸法L(mm)63 寸法H(mm)57 寸法B(mm)41 適合管PF管16(MFは除く) コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
1セット(10個)
899 税込989
3日以内出荷

●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
種類PF管用(Gタイプ)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
1袋(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類CD管用
1袋(10個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他 種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ) 規格JIS C8412
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。 コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm 引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15) 許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷