カテゴリ

  • 空調・電設資材(38)
  • 測定用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(8)
  • ノーブランド(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • マイゾックス(7)
  • サンコーテクノ(12)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • DIAMOND(108)
  • コバルテック(101)
  • エスコ(52)
  • オグラ(44)
  • 未来工業
  • ブランドをもっと見る

「鉄筋」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スラブベンド鉄筋用スタンド 未来工業スラブベンド鉄筋用スタンド未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合鉄筋固定用スタンド
曲がりコネクタ(45°) 未来工業曲がりコネクタ(45°)未来工業(8件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。<br />接続も解除も一発でOK!
ベージュ
ボイドハンガー 未来工業ボイドハンガー未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
CDバインド(CD管・PF管用結束線) 未来工業CDバインド(CD管・PF管用結束線)未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。<br />ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
ミライハッカー 未来工業ミライハッカー未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
配管ガイド 未来工業配管ガイド未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷
CD管・PF管の端末を保護し、 スムーズに鉄筋の間を配管させる為の案内棒です。
ボイドハンガー (調整自在型) 未来工業ボイドハンガー (調整自在型)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用未来工業
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
ボイドハンガーロングタイプ 未来工業ボイドハンガーロングタイプ未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
CDガード 未来工業CDガード未来工業
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
ボイドハンガー (調整自在型)キット品 未来工業ボイドハンガー (調整自在型)キット品未来工業
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
ボイドハンガーキット品(ロングタイプ) 未来工業ボイドハンガーキット品(ロングタイプ)未来工業
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
439税込483
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
779税込857
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
ボイドハンガーキット品 未来工業ボイドハンガーキット品未来工業
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用 未来工業仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用未来工業
899税込989
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。 付属の釘を打込むだけで固定できます。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト寸法L(mm)63寸法H(mm)57寸法B(mm)41適合管PF管16(MFは除く)コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
ニップル30 未来工業ニップル30未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
42税込46
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
ボイドハンガー(調整自在型) 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。<br />鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。<br />ボイド管の角度調整もできます。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ 未来工業曲がりコネクタ(30°)Gタイプ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)電線管の呼び16、22(25)兼用適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ 未来工業曲がりコネクタ(30°)Gタイプ未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管28(MFは除く)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)Φ34
ボイドハンガー(調整自在型)セット品 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)セット品未来工業
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。<br />鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。<br />ボイド管の角度調整もできます。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
適合【鉄筋】D13・D16寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5
ボイドハンガー固定具 未来工業ボイドハンガー固定具未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。<br />鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。<br />ボイド管の角度調整もできます。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
ボイドハンガー(調整自在型)単品 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)単品未来工業
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。<br />鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。<br />ボイド管の角度調整もできます。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
ボイドハンガー単品 未来工業ボイドハンガー単品未来工業
599税込659
1個
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。<br />鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。<br />ボイド管の角度調整もできます。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
種類結束バンドバンド長さ(m)5
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ 未来工業曲がりコネクタ(30°)Gタイプ未来工業
1,698税込1,868
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管22(MFは除く)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)Φ27
ボイドハンガー単品 未来工業ボイドハンガー単品未来工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。<br />スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
CB斜めコンクリートボックス 未来工業CB斜めコンクリートボックス未来工業
619税込681
1個
翌々日出荷
斜め配管ができる為、 通線がラクです。 鉄筋を避けて配管ができます。 CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1グレー種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
曲がりコネクタ(45°) 未来工業曲がりコネクタ(45°)未来工業(1件のレビュー)
97税込107
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。<br />接続も解除も一発でOK!
ボイドハンガー 未来工業ボイドハンガー未来工業
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。<br />スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイドハンガーキット品 未来工業ボイドハンガーキット品未来工業
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。<br />結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。<br />鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。<br />好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。<br />スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
安全キャップ 未来工業安全キャップ未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(100個)
翌々日出荷
3分・4分ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。 6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
規格3分ボルト(W3/8)、M10ボルト、鉄筋(D10)
曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用未来工業(2件のレビュー)
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用未来工業
699税込769
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用未来工業
99税込109
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
ボックスアッター(金属探知機) 未来工業ボックスアッター(金属探知機)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用 未来工業ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用 未来工業ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用未来工業
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
ボックスアッター2センター探知機(金属探知機) 未来工業ボックスアッター2センター探知機(金属探知機)未来工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
ツッパリボルト 未来工業ツッパリボルト未来工業
519税込571
1セット(10個)
翌々日出荷
型枠へのボックス挾み固定に使用します。 型枠を取り付けるだけで、 ボックスがピッタリと固定されます。 スタットボルトで引っぱりませんから、 型枠への穴あけが不要です。
適合ボックス鉄製アウトレットボックス(浅型・深型)(他社品はスーパースタットを使用)、埋込四角アウトレットボックス(CDO-4A・CDO-5A・CDO-4B・CDO-5B・CNO-4B)、鉄筋ボックス(CDO-MA)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら