19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

壁面にパワーバンドで管等を固定する場合に使用します。 ガス式鋲打機で固定することが可能です。
1箱(10本)
449 税込494
翌々日出荷

1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角材等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
1箱(10本)
599 税込659
翌々日出荷

サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
1箱(20本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパネ等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷

天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
使用温度(℃)60迄 適合バンド黒バンド(MDBP-50B) 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。 コンクリートピンでの固定もできます。
適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
469 税込516
翌々日出荷

ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
1箱(100本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。 ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合幅(mm)(結束バンド)20以下
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径W3/8用
1箱(100本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
仕様ガス式鋲打機対応 適合ボルト径W3/8
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)102~104 適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レベルマスター ハンズロック 未来工業 動画あり
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード