カテゴリ

  • 空調・電設資材(38)
    • 合成樹脂製可とう電線管(4)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(5)
  • ヨツギ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • TRUSCO(13)
  • JAPPY(5)
  • メディアカバーマーケット(2,520)
  • Igus(イグス)(550)
  • RS PRO(140)
  • アズワン(91)
  • コンドーテック(85)
  • エスコ(66)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • SMC(45)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • R&G RACING PRODUCTS(42)
  • CHINO(チノー)(41)
  • 新コスモス電機(38)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護管」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
679税込747
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
チューブキャップ 未来工業チューブキャップ未来工業
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
ダ円サヤフレキカッター<R> 未来工業ダ円サヤフレキカッター<R>未来工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5)材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
シーリングキャップ ガードフレキ用 未来工業シーリングキャップ ガードフレキ用未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
シーリングキャップ サヤ管 シングル用 未来工業シーリングキャップ サヤ管 シングル用未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
シーリングキャップ 未来工業シーリングキャップ未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
遮光テープ 未来工業遮光テープ未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。 粘着付と粘着無があります。
シーリングキャップ サヤ管 トリプル用 未来工業シーリングキャップ サヤ管 トリプル用未来工業
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
形状シーリングキャップ薄グリーン適合管の呼び(サヤ管)30、(樹脂管)10×2、7×1
シーリングキャップ サヤ管 ペア用 未来工業シーリングキャップ サヤ管 ペア用未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
ダ円シーリングキャップ 未来工業ダ円シーリングキャップ未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
ブッシング(RMモール用) 未来工業ブッシング(RMモール用)未来工業
73税込80
1個
翌々日出荷
壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
形状ブッシング
配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業配管モール(RMモールクアトロ用)未来工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
プロテクトチューブ 未来工業プロテクトチューブ未来工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。 プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
発泡被覆 未来工業発泡被覆未来工業
5,898税込6,488
1箱(10本)
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。
長さ(m)2
遮熱キャップ 未来工業遮熱キャップ未来工業
269税込296
1個
翌々日出荷
シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。 ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
形状キャップ
パイプセーバー<R> 未来工業パイプセーバー<R>未来工業
1,498税込1,648
1箱(10本)
翌々日出荷
巾木取付け時等の釘打ちから樹脂管を保護する場合に使用します。
交差スイスイ<R> 未来工業交差スイスイ<R>未来工業
1,698税込1,868
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管交差部等でサヤ管が座屈しないように保護します。
材質発泡ポリスチレン
段差スイスイ<R> 未来工業段差スイスイ<R>未来工業
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷
スラブ面の段差部等を配管する場合にサヤ管が座屈しないように保護します。 なめらかに曲げ、スラブ面にアンカー等で固定し、バインド線等でサヤ管を固定します。
材質溶融メッキ鋼板厚さ(mm)2.5
ガードフレキ<R> 未来工業ガードフレキ<R>未来工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
VE管カバーエンド 未来工業VE管カバーエンド未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管カバーチーズ 未来工業VE管カバーチーズ未来工業(1件のレビュー)
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
VE管カバー曲ガリ大曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ大曲ガリ未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業
699税込769
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
フレキシブルベンド 未来工業フレキシブルベンド未来工業
469税込516
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工。
ボイドブッシング 未来工業ボイドブッシング未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。 ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミルキーホワイト(内面色:黒)
CDガード 未来工業CDガード未来工業
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
パイプスペーサー 未来工業パイプスペーサー未来工業
108税込119
1個
翌々日出荷
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
電線防護管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら