16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm)88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長が短く、使い易いサイズです。 折れにくい鋼を使用しています。 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215 刃長(mm)78
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長が短く、使い易いサイズです。 刃にはステンレス系高級素材VG10を使用(エコケーブルの被覆カットに最適です)しており、長さ等を測る場合に便利な目盛りが付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 すべりにくく使い易いゴム付グリップ。
用途電工ナイフとして
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)235 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)88
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

未来工業電工マック
衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ・ケース:プラスチック 全長(mm)226 タイププラスチックグリップ・ケース付 刃長(mm)85
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

刃の折りたたみ不用。グリップはすべりにくく使い易いゴム製です。切れ味の良い特殊ハガネ使用。使い易いデザインです。
全長(mm)205 刃長(mm)70 仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)コンパクトタイプ トラスコ品番148-6179 種別ナイフ/プラマーソー用 替刃 内容ナイフ
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
全長(mm)226 刃長(mm)84 仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用 トラスコ品番148-6951 種別ナイフ/プラマーソー用 替刃 内容ナイフ
1本
1,788 税込1,967
翌々日出荷

未来工業電工マック
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質ケース:プラスチック、グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)240 タイプゴムグリップ・ケース付・右利き用 刃長(mm)88 適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
3,398 税込3,738
欠品中

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質ゴムグリップ 全長(mm)240 タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用 刃長(mm)88 適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

未来工業電工マック
デザイン一新で、コンパクトになりました。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ ケース:プラスチック 刃:特殊鋼 全長(mm)205 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)70
1個
2,798 税込3,078
欠品中

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ 全長(mm)220 刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74 トラスコ品番148-6942 種別ナイフ(引刃)/プラマーソー 質量(g)130 適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

錆びにくいステンレスタイプです。ケースと一体にベルト掛けができ、刃の折りたたみが不要です。
用途絶縁電線やケーブル被膜の剥ぎ取りに使用。 刃長(mm)70
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製 全長(mm)220 刃長(mm)90 適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質SK材 タイプ引刃 枚数1 刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74 トラスコ品番148-6934 種別替刃(引刃) 質量(g)21 適合替刃/ナイフ品番半月ノコ(DNW-1)用
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷