こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
色シルバー
材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC
全長(m)2
耐荷重N(kgf)3920(400)
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用
適合モール/1~4号
側面ノック数10
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
適合モールテープ(品番/T-0、T-0K)
規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く)
全長(m)1
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。カバーは壁面に巾木等の凹凸に対応できるように切り取り溝がついています。
適合ワゴンモール(OP5型)プラモール・Eモール(1・2・3号)
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!
材質ステンレス製
適合ワゴンモール(OP5型用)
全長(m)1
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。
材質(本体)ABS
長さ(m)1
テープ厚さ(mm)0.75
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付
寸法L(mm)56
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)4.5
寸法h(mm)8
適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
耐荷重N(kgf)1960(200)
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2
材質樹脂
耐荷重N(kgf)980(100)
全長(m)1
適合Φ6.5以下の通信線・ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P-1条)同軸ケーブル(3C-2V-1条)
梁、壁などの貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。
ソケットと組み合わせて使用します。
用途屋内用
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
幅(mm)20
厚さ(mm)0.7
長さ(m)10
適合ビニル床用・床面側:吸着加工・モール側:粘着加工
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
規格2号
トラスコ品番850-1387
材質プラスチック(AES)
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ