「電気 検電器」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
599 税込659
当日出荷

LG-B ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業 動画あり
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様磁石付 付属品電池(CR1620×2) 本体寸法(mm)92×46×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。
適合ピッチ(mm)(ナット)83.5
1セット(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

丸型・器具用塗代カバーに取り付けるボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
仕様開口径/70Φmm以上 適合ナットピッチ66.7mmの丸型・器具用塗代カバー、メーカーライティングボックス オレンジ
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。
1個
559 税込615
当日出荷

2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
1個
629 税込692
当日出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等 セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1 電源単4乾電池3本(電池別売) オートパワーオフ約1分半 検知距離(mm)~40
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石 本体寸法(mm)92×46
1個
899 税込989
当日出荷

未来工業OKチェッカー
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1 全長(mm)860
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26) 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1 全長(mm)853
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。 JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。
仕様JIS1級(ステンレス製 シルバー仕上)
1本
559 税込615
当日出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
1個
579 税込637
翌々日出荷

配線器具を垂直に取り付けるための水平(垂直)器です。 携帯ケース付。
1個
719 税込791
翌々日出荷

感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ボックスレベルゲージのLEDライト部の単品です。
付属品電池(CR1620×2)付 適合LG-B用
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様OKチェッカー(アースチェック付)用 全長(mm)730 リード線長さ(mm)1000
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

OKチェッカーで接地形コンセントのチェックを行う場合に使用します。 KDK-1E-IHは、IHクッキングヒーターの検電に最適です。コード付ですから、キッチン扉奥のコンセントの検電もラクにできます。 KDK-1E-BCAは、防水コンセント等の検電に使用します。
適合(接地形コンセント)15A-125V
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

野ぶちに取り付けるだけ。磁石探知器を使用してダウンライトの穴あけ位置が簡単に探知できます。 取り付け位置(穴あけ位置)は自在に設定できます。 くり返し使用できます。
1個
439 税込483
翌々日出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
1個
579 税込637
翌々日出荷