材質難燃PE
仕様単層波付管
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
コンクリートトラフ・高圧ケーブル防護管・ミラレックスF(パックンレックス)、相互の接続部を覆う樹脂製のカバーです。
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
色黒
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色黒
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
色ベージュ
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
CD管・PF管の端末を保護し、 スムーズに鉄筋の間を配管させる為の案内棒です。
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。
ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
●PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類PF管用
色ベージュ
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類CD管用
情報サヤ管へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。
付属品不要!管と管を直接連結できます。
転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220315
バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。
付属品不要!管と管を直接連結できます。
転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
接続プレートにより、様々なサイズの配管接続ができます。
関連キーワード