100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)



管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色) 仕様防水粘着テープ付
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)1.2~2.5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
1個
118 税込130
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。 (施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 両側施工なので裏側の見た目もOK! 中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
1セット
2,188 税込2,407
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




仕様鋼製カバー付スライドボックス 適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル 適合ボックス寸法(mm)~2 適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184 適合配管径(Φmm)52以下
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154 適合配管径(Φmm)42.5以下
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
1箱(0.1L×3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。 パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。 コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。 コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合) 軽量なので持ち運びにも便利です。 コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します! 耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。 電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



1個ほか
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)





絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
1個ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)